Stålborestang A.. PTFNL 90°, til vendeskærsplatter TN.., venstre

Art.-nr.: 251417 25/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Skaftform Stål
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A25R PTFNR/L 16
Indstillingsvinkel κ 90 grader
passende vendeskærsplatter TN.. 1604..
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
Midterforskydning L3 17 mm
Spændehøjde L2 24 mm
Samlet længde L 200 mm
Underlagsplatte 259031 34
Knæled 259015 9
Knæledsskrue 259018 6
Fjedersæt 259044 5
Fjederstiftsæt 259047 3
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251417 25/16
EAN/GTIN 4045197656940
Producentnummer 251417 25/16