DNMG 110408, Type: HB7130-2

Art.-nr.: 250654 HB7130-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    108,17  DKK / styk
  • fra 10 styk
    90,14  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
403 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 110408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7130-2
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder VS
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 270 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250654 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263329992
Producentnummer 250654 HB7130-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven