{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaftstørrelse | 20 mm | |
| Plattestørrelse | 12 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Norm | Fabriksnorm | |
| Indvendig køling | nej | |
| ISO-kode holder | DCLNR/L 2020K12 | |
| passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. | |
| Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
| Hovedlængde L1 | 30 mm | |
| Samlet længde L | 125 mm | |
| Underlagsplatte | 259031 2 | |
| Skrue til underlagsplatte | 259025 10 | |
| Klo, skrue, fjeder | 259035 2 | |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
| Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 250016 20/12 | |
| EAN/GTIN | 4045197649874 | |
| Producentnummer | 250016 20/12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |