ER med to skær ER25

Art.-nr.: 237609 ER25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Tilslutning ER25
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Nyttelængde L1 65 mm
Spindelområde ⌀ 39,5 mm - 51,1 mm
Vendeplatteskrue 219805
Produkttype To skær

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237609 ER25
EAN/GTIN 4045197778901

Betegnelse

Udførelse:

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.
Enkel integration med ER-spændetangspatron takket være integreret konus.
Skær kan indstilles enkeltvis.

Anvendelse:

Til opboring af eksisterende boringer.