{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 25,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 104 mm | |
til tomme-⌀ | 1 tommer | |
Udhængslængde LA | 137 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 080308 24-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236603 25,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181700 | |
Producentnummer | U44 52550 |