SGFFA 60-L-2 Forstærkede værktøjsholdere til aksial indstikning til standardskafter.

Art.-nr.: 2300257
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300257
EAN/GTIN 7291075067828
Producentnummer 2300257
L-nummer L23920 1764

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 2,1 mm, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 80 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 60 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 2,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle