SGFFA 35-L-2 Forstærkede værktøjsholdere til aksial indstikning til standardskafter.

Art.-nr.: 2300253
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300253
EAN/GTIN 7291075067804
Producentnummer 2300253
L-nummer L23920 1407

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 16 mm, skærebredde (CW) 2,1 mm, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 46 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 35 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 2,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle