Beskrivelse:
Pendul flade slibeskiver anvendes primært i maskine- og formfremstilling til skrubning og finslibning. Dit mål er at opnå flade eller lige emneflader. Brugen af meget porøse slibelegemer og specielle korender fører til et optimalt overfladeresultat og høj slibeevne. Specifikationerne for ulegeret og lavlegeret stål, som er matchet i hårdhed og struktur, resulterer i fremragende sliberesultater.
Egenskab:
- Form: Lige
- Kornstørrelse: 46
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikation : SD33A 46 JJ7P VK3 F.
- Mål (D x D x H): 250 x 40 x 76,2 mm
- Diameter: 250 mm
- Tykkelse: 40 mm
- Hul: 76,2 mm
- Materialets egnethed: Stål
Fordel:
- Kølerstel
- Selvskærpende
- Høj standtid
Anvendelse:
- Til skrubfræsning og finslibning i maskine- og formfremstilling
Materiale:
Hærdet stål med høj legering
Uhærdet højtlegeret stål
HSS
Ulegeret og lavlegeret stål hærdet
Ulegeret og lavt legeret stål uhærdet