Hjørnefræser 90° MECX med cylinderskaft, til vendeskærsplatter BD..

Art.-nr.: 227100 8/1
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
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Antal skær Z 1
Skaftform Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
maks. skæredybde ap maks 6 mm
Udhængslængde L1 16 mm
Samlet længde Li alt 80 mm
Skaft-⌀ Ds h6 10 mm
⌀ D3 5 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 13 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 14 mm
Rampingvinkel αmaks 2,86 grader
Rampinglængde L for αmaks 4 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 0703
Skrue til vendeskær 229706 (T6; 0,45 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 227100 8/1
EAN/GTIN 4960664462728
Producentnummer THN03600
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.