{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 50 mm | |
| Antal skær Z | 4 | |
| Skaftform | med boring | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
| Indvendig køling | ja | |
| maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
| Samlet længde Li alt | 40 mm | |
| Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
| passende vendeskærsplatter | WNMU 0806.. | |
| Skrue til vendeskær | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 225615 50/4 | |
| EAN/GTIN | 2050001929945 | |
| Producentnummer | TX781386 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |