Adapter

Art.-nr.: 2239-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2239-1
EAN/GTIN 4000896015375
Producentnummer 2239-1
L-nummer L60140 2831

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til bor og batteridrevne skruetrækkere
    udvendig sekskant C 6,3 mm → sekskant, hul D 6,3 =1til4
  • Rustfri stålmuffe
  • Drevet sekskantpoleret
  • Med magnet til sikker bitfastholdelse
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
  • Ydelse: Indvendig sekskant 6,3 (1/4 in.)
  • Mål / længde: 60 mm
  • Nettovægt (kg): 0,02 kg
  • Til manuel betjening