Skive- / skærefræsere med krave HSS bredde ap = 2,2 mm, ⌀ D / antal skær Z: 63/4mm

Art.-nr.: 218424 63/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 4
Skaftform med boring
Skæremateriale HSS
Indvendig køling nej
Maks. indskæringsdybde ae maks 15,5 mm
Krave-⌀ d1 32 mm
Grundholder-⌀ d2 40 mm
Kravelængde L1 38 mm
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm 51,4 mm
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 52 mm
Samlet længde Li alt for ap 3,1 mm 52,8 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter XC.. 1119
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218424 63/4
EAN/GTIN 4045197533852
Producentnummer 218424 63/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.
Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.