Hjørnefræser 90° med Weldon-skaft, til vendeskærsplatter XN..

Art.-nr.: 215176 20/3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 3
Skaftform Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
maks. skæredybde ap maks 2 mm
Udhængslængde L1 40 mm
Samlet længde Li alt 90 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende vendeskærsplatter XNEX 040308
Vendeplatteskruesæt 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215176 20/3
EAN/GTIN 4062406569976
Producentnummer 215176 20/3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hjørnefræsesystemet til trinløs ansatsfræsning. Den kompakte vendeplattestørrelse giver enorm stabilitet ved ekstra stort antal skær - for den højeste produktivitet.

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 anvendes med bit nr. 674252 str. 7IP.