GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/4mm

Art.-nr.: 215122 40/4
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
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Tang
Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 4
Skaftform med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
maks. skæredybde ap maks 12 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
passende vendeskærsplatter LO.. 130708
Vendeplatteskruesæt 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215122 40/4
EAN/GTIN 4045197861368
Producentnummer 215122 40/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.