{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 52 mm | |
| Antal skær Z | 5 | |
| Skaftform | med boring | |
| Fræser egnet til platteform | rund | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Indvendig køling | ja | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| Samlet længde Li alt | 50 mm | |
| Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
| passende vendeskærsplatter | RD.. 12T3 | |
| Vendeplatteskruesæt | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Sikringsskrue-sæt | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Indstillingsvinkel κ | 15-27 grader | |
| Fz Helix | 0,7 | |
| Produkttype | Kopifræser |
| Artikelnummer | 212150 52/5 | |
| EAN/GTIN | 4045197750426 | |
| Producentnummer | 212150 52/5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |