Skruetrækker med forskydning

Art.-nr.: 2105LG-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2105LG-12
EAN/GTIN 4000896011995
Producentnummer 2105LG-12
L-nummer L60140 1488

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kuglehoved side = drejeområde 20 grader
  • Ekstra langt design
  • Med kuglehoved
  • Overflade: Forniklet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 12 mm
  • Mål / længde: 57 mm
  • Længde L1: 262 mm
  • Nettovægt (kg): 0,28 kg