{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde L | 30,1 mm | |
| Skæredybde maks. L2 | 0,4 mm | |
| Længde på udhæng A | 16 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Spåntagningsgruppe | H (hårde materialer) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB730 | |
| Type | HB7730 | |
| Vægt | 28 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Skærdiameter D1 | 12 mm | |
| Toleranceklasse | h10 | |
| skærlængde L1 | 9 mm | |
| hovedlængde L | 16 mm | |
| ISO-fræsertype | H | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) | 4 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel | 15 grader | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL); profilfræsning (FPR) | |
| Hjørneradius | 6 mm | |
| Tilspændingsretning | vandret | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| produkttype | Kopifræser |
| Artikelnummer | 210370 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197523471 | |
| Producentnummer | 210370 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |