• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fasfræser, spiraliseret 120°, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Art.-nr.: 208089 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype Vinkelfræser
Belægning TiAlN
Kølesmøremiddel ja
Skærdiameter Dc 4 mm
Hjørnefasvinkel 60 grader
Samlet længde L 57 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Skærlængde Lc 11 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Skæredybde maks. L2 11 mm
Snoet vinkel 35 grader
Toleranceklasse e8
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holderstørrelse 0060
Længde, skaft LS 38,3 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Skaftudførelse HA
Producentbetegnelse VHM-Fasenfräser spiralisiert
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
hovedlængde L3 11 mm
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Profilvinkel 120 grader
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 22 mm
Funktionslængde 22 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 19 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser profilfræsning (FPR)
Farvering grøn
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208089 4
EAN/GTIN 4062406390655
Producentnummer 208089 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Spidsvinkel ±5 vinkelminutter.
Fremragende overfladekvalitet takket være 35°-spiralvinkel. Fasfræser til universel anvendelse på stort set alle materialer. Takket være den nyudviklede belægning undgås løsæg effektivt, også i aluminium og INOX.

Anvendelse:

  • Centrering
  • Boring
  • Forsænkning
  • Affasning