Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 10/1,0 mm

Art.-nr.: 206358 10/1,0
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 22 mm
Skærradius R1 1 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i Inconel® 0,034 mm
Skafttolerance h6
Farvering pink
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206358 10/1,0
EAN/GTIN 4045197527776

Anvendelsestabel

Inconel
S
35
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Specialbelægning af hensyn til optimale standtider og en høj spåntagningsydelse.
Med afbalanceringsgrad G2,5.
Til fræsning af Ni-basislegeringer, med 35° spiral.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven