GARANT Diabolo HM-torusfræser HPC 8/0,8 mm

Art.-nr.: 206322 8/0,8
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 9 mm
Skærradius R1 0,8 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 27 mm
Fristilling-⌀ D1 7,4 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC 0,06 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC 0,06 mm
Skafttolerance h6
Farvering rød
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206322 8/0,8
EAN/GTIN 4045197598318

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 50 HRC
H
190
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,005 mm.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven