HM-torusfræser, DLC, ⌀ e8 DC / R1: 3/0,3mm

Art.-nr.: 206065 3/0,3
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
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 4 mm
Skærradius R1 0,3 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 14 mm
Fristilling-⌀ D1 2,7 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,01 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner 0,011 mm
Skafttolerance h6
Farvering gul
Produkttype Torusfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206065 3/0,3
EAN/GTIN 4045197766205
Producentnummer 206065 3/0,3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
330
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
100
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: R1 = ±0,01 mm.
Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Med dobbeltslebet sidefrigangsvinkel, endeskærradier.
Høj stabilitet
takket være den forstærkede kerne.