• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm

Art.-nr.: 202292 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlCrN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 5 mm
Skærlængde Lc 13 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 45 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 13 mm; 5 mm
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 25 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Længde, skaft LS 34,63 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 4,8 mm
hovedlængde L3 13 mm
Skulderlængde 21 mm
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 6 grader
Sidehældningsvinkel 3 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 0 mm
Vægt 19 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202292 5
EAN/GTIN 4045197866011
Producentnummer 202292 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.