GARANT Master Titan HM-mini-fræser HPC 0,2 mm

Art.-nr.: 202287 0,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Titan
Skær-⌀ DC 0,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 40 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 0,6 mm
Samlet længde L 44 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 0,002 mm
Farvering pink
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202287 0,2
EAN/GTIN 4062406270896

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra kort skær af hensyn til maksimal stabilitet. Skaftlængde iht. DIN til forbedret støtte af værktøjet i holderen. Derved øges værktøjets standtid betydeligt.
Spar efterslibeomkostningerne: For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.
Gunstig og ekstra stabil udførelse til high-performance-titan-spåntagning.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven