Mini-fræser HSS-PM 2 mm

Art.-nr.: 191420 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS PM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 7 mm
Samlet længde L 38 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,003 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191420 2
EAN/GTIN 4045197102584

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning. Excentrisk afrunding. Universel skærgeometri. Skaft svarende til DIN 1835 B med skafttolerance h6. Anvendelig som langhuls- og skaftfræser i fladespændepatroner og spændetangspatroner. Høj skæreydelse, meget rimelig i pris. Til fræsning af borenoter.
Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Bemærk:

Spar genopslibningsomkostningerne, for det er billigere, at benytte mini-fræseren, indtil slitagegrænsen og kassere den end at efterslibe den.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven