Langhulsfræser HSS-Co8 8,5 mm

Art.-nr.: 191000 8,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal virksomme skær Z (på omfangsside): 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 11 mm
Samlet længde L 61 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,02 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 90 grader
Farvering uden
Produkttype Langhulsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191000 8,5
EAN/GTIN 4045197098979

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Alu > 10% Si
N
37
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Anvendelse:

Til fræsning af kilenoter (borenoter) eller til udfræsninger midt på emnet.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven