L-Boxx

Art.-nr.: 190L-102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 190L-102
EAN/GTIN 4000896237609
Producentnummer 190L-102
L-nummer L60140 5690

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Opbevaring og transport af værktøj af høj kvalitet
  • Det patenterede kliksystem forbinder L-BOXX pålideligt med andre L-BOXXer
  • Indvendige mål (L x B x H): 378 x 313 x 65 mm
  • Volumen: 8,8 l.
  • Ekstremt robust på grund af slagfast og stødsikker ABS-plast
  • Lågkapacitet: Op til 100 kg
  • Bærehåndtagets bæreevne (bæreevne): 25 kg
  • Ergonomiske transporthåndtag på hoved- og sidedele
  • Med kommentarfelter
  • Smudsafvisende og let at rengøre
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 445 mm x 358 mm x 118 mm
  • Nettovægt (kg): 2,1 kg

Egnede produkter

Tilbehør