Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skivefræser HSS-Co5 80X2,5 mm

Art.-nr.: 185005 80X2,5
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Norm: DIN 885 A
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: ±0,1
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: Helt not, skæredybde 1×D

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 80 mm
Skærebredde 2,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 5
Norm DIN 885 A
Type N
Tolerance, nom. ⌀ ±0,1
Borings-⌀ H6 d1 27 mm
Antal tænder Z 22
Indgrebsbredde ae ved fræsning Helt not, skæredybde 1×D
Kravetykkelse b ±0,1 1,8 mm
Krave-⌀ d2 ±1 50 mm
Tandhøjde Zh 15 mm
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af samme bredde, A/B 2,5 mm
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af samme bredde, giver samlet bredde E 4,5 mm - 4,8 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Indvendig køling nej
Skaftudførelse med boring
Farvering uden
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 185005 80X2,5
EAN/GTIN 4045197546562

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
19
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Skivefræsere svarende til DIN 885-A.
Kombinationsfræsere: Fræsere med samme ⌀ og tandantal kan kobles sammen til mellembredder og indstilles til den ønskede bredde. Tænderne griber ind i hinanden, da fræserne ikke har nogen forhøjet borekrave.
2-delte sæt er særligt rentable. Begge sideskær på hver af fræserne kan anvendes ved at bytte om på fræserne.

Bemærk:

  • Fræsere i sæt må ikke spændes sammen uden passende bred fræsedornring, da fræserne ellers kan blive beskadiget.
  • Passende fræsedornringe, se gruppe 30.

Fræsere er fremstillet med udvendig ⌀ i en tolerance på ±0,1 mm. Hvis der ønskes større nøjagtighed ved brug af et sæt i to dele, skal fræserne slibes om i sammenkoblet tilstand.
Hele noter: fz for ae = 0,1×D.
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
    ⌀×bredde ±0,1×k11 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven