Hårdmetal-rundsavsklinger spånvinkel positiv 275X40M mm

Art.-nr.: 179600 275X40M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Bestykning: HM

Produktdetaljer

Teknisk data

275 mm
Tykkelse 3,2 mm
Skæremateriale HM
Borings-⌀ 40 mm
Antal tænder Z 72
Deling t 12,3 mm
Medbringerboring, antal 2;4
Medbringerboring ⌀ 8;12 mm
Medbringerboring, delekreds 55;64 mm
Passer til savfabrikat Eisele
Bestykning HM
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179600 275X40M
EAN/GTIN 4045197095985

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv fortanding med spidstap og sluttap. De trapezformede hårdmetalskiver skærer sig fri og giver rene skæreflader.

Fordel:

Særlig velegnet til hårdteloxeret profilmateriale.

Anvendelse:

På hurtigtkørende maskiner.
F = fin fortanding til tyndvæggede profiler eller plader med op til 5 mm vægtykkelse.
M = middel fortanding til profiler og rør med over 5 mm vægtykkelse.
G = grov fortanding til massivt materiale som barrer og stænger.
Positiv spånvinkel 5° til glatte snit uden grater på maskiner med positionering af savklingen nedefra eller vandret. Særdeles velegnet til format-, gerings- og længdesnit i profiler og massivt materiale.

Bemærk:

  • Anbefalet skærehastighed: 40 − 80 m/s, anvend så vidt muligt en lavere værdi ved hårdere materialer som legeringer, messing eller bronze.
  • Vær især opmærksom på en ensartet tilspænding; forhindrer beskadigelser.
  • Yderligere udførelser fås på forespørgsel.
  • Yderligere rundsavsklinger finder du i katalogbind 2.
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
    ⌀×boring (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven