Båndsavklinger af metal 20×2375 6/10

Art.-nr.: 173557 6/10
(DKK 100,13 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    237,80  DKK / styk
    (DKK 100,13 / 1 Metre)
  • fra 5 styk
    198,17  DKK / styk
    (DKK 83,44 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 0

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS Co 8
Fortanding combi
Spånvinkel 0 grader
Bredde 20 mm
Tykkelse 0,9 mm
Længde 2.375 mm
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 173557 6/10
EAN/GTIN 4062406124045

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG (G)
K
40
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT − high performance bimetalbåndsavklinge med slidstærkt M42-tandskær og specielt fleksibel basis med øget belastningsevne af klingeryggen.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.