Maskin-savklinge til Kasto, Ko-Bi3, Længde L / tænder pr. tomme: 450/4

Art.-nr.: 171650 450/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    322,14 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    268,45 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde L / tænder pr. tomme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Fortanding: normal

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 450 mm
Tænder pr. tomme 4
Skæremateriale Ko-Bi3
Fortanding normal
Bredde 38 mm
Tykkelse 2 mm
Opspændingshul-⌀ 8,5 mm
Produkttype Maskinsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 171650 450/4
EAN/GTIN 4045197347053
Producentnummer 420.078
Producent/ansvarlig person WITTMANN-KOMET Metal Cutting Saws GmbH & Co. KG, Alte Straße 28, 79576 WEIL AM RHEIN, Deutschland, www.wittmann-komet.de

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

KOMET bimetal − tandspidser af HSS-M3 og klingeryg af fjederstål. Til høj skæreeffekt og tilspænding. Brudsikre for at opnå maksimal sikkerhed på arbejdspladsen.

Bemærk:

Specielt til Kasto-maskiner (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).
Vigtigt! Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.
KOMET HSS-savklinger: Andre udførelser som f.eks. VP 7 (7° spånvinkel, Variofortanding) og P 13 (13° spånvinkel − specielt til rustfrit stål) kan leveres på forespørgsel.