Maskin-savklinge 400/14

Art.-nr.: 171550 400/14
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    261,94  DKK / styk
  • fra 10 styk
    218,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Fortanding: normal

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 400 mm
Tænder pr. tomme 14
Skæremateriale Ko-Bi3
Fortanding normal
Bredde 32 mm
Tykkelse 1,6 mm
Opspændingshul-⌀ 8,5 mm
Produkttype Maskinsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 171550 400/14
EAN/GTIN 4045197346940

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

KOMET bimetal − tandspidser af HSS-M3 og klingeryg af fjederstål. Til høj skæreeffekt og tilspænding. Brudsikre for at opnå maksimal sikkerhed på arbejdspladsen.

Bemærk:

KOMET HSS-savklinger: Andre udførelser som f.eks. VP 7 (7° spånvinkel, Variofortanding) og P 13 (13° spånvinkel − specielt til rustfrit stål) kan leveres på forespørgsel.
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
    Længde L / tænder pr. tomme Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven