Maskin-savklinge til Kasto 400/10

Art.-nr.: 171150 400/10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    101,91  DKK / styk
  • fra 10 styk
    84,93  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
  • Fortanding: normal

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 400 mm
Tænder pr. tomme 10
Skæremateriale HSS
Fortanding normal
Bredde 32 mm
Tykkelse 2 mm
Opspændingshul-⌀ 8,5 mm
Produkttype Maskinsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 171150 400/10
EAN/GTIN 4045197095183

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT − savklinge i molybdænlegeret high performance-hurtigstål HSS (DMo5). Takket være høj styrke og enorm sejhed opnås meget gode skæreresultater (korte skære- og lange standtider). Den præcise udlægning garanterer lige snit.

Bemærk:

Specielt til Kasto-maskiner (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).
Vigtigt! Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.
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
    Længde L / tænder pr. tomme Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven