Maskinrival H7 6 mm

Art.-nr.: 163500 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 212 B
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6 mm
Belægning TiN
Tolerance H7
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 212 B
Indvendig køling nej
Skaft Cylinderskaft med h9
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 26 mm
Udhængslængde L1 53 mm
Samlet længde L 93 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 5,6 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm - 0,2 mm
Skafttolerance h9
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163500 6
EAN/GTIN 4045197251374

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
9
Stål < 1100 N/mm²
P
7
Stål < 1400 N/mm²
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG (G)
K
7
CuZn
N
18
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med lange skær og venstrespiral. Lige antal tænder med ulige tanddeling.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne skubbes i skæreretningen.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven