{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 37 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 28,2 mm | |
Skærlængde Lc | 220 mm | |
Udhængslængde L1 | 240 mm | |
Samlet længde L | 364 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 37 | |
EAN/GTIN | 4062406065157 |