Konusforsænker, form C 60° 10 mm

Art.-nr.: 150845 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 10 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Norm DIN 334
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2,5 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,12 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150845 10
EAN/GTIN 4045197364753

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
90
Aluminium (med korte spåner)
N
43
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
38
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Helslebne spånrum. Forsænkningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri.
Derved opnås samme lette og vibrationsfrie snit som ved afgratning eller forsænkning.

Anvendelse:

Til vibrationsfri sænkning og afgratning.
Særlig velegnet til forsænkning af gevindkernehuller og forsænkninger ved værktøjs- og maskinfremstilling.
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven