• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

UNF-skæreværktøjssæt i kunststofkuffert, Til UNF-gevind, fint: UNF1/4-3/4

Art.-nr.: 145965 UNF1/4-3/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til UNF-gevind, fint Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Til UNF-gevind, fint 1/4 UNF - 3/4 UNF
Produkttype Gevindbakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 145965 UNF1/4-3/4
EAN/GTIN 4045197878588
Producentnummer 145965 UNF1/4-3/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil kunststof-værktøjskasse med håndtag og 2 låse. Hvert stykke værktøj er overskueligt placeret i et skumplastindlæg, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME-B1.1.

Indhold:

1 sæt hånddrevne gevindtapper nr.130750 af hver: Str. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
1 gevindbakke nr. 142620 af hver: Str. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 1.1/2; 2; 4
1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 skruetrækker nr. 664122: Str. 5,5