Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E G1/2

Art.-nr.: 139472 G1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 2189
  • Toleranceklasse: ISO 228 X

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/2
Belægning TiAlN
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 2189
Toleranceklasse ISO 228 X
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,814 mm
Gevindgange pr. tomme 14
Gevind-⌀ 20,96 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftfirkant □ 12 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 20,05 mm
Antal spånnoter 7
Farvering grøn
Antal skær Z 7
Gevinddybde 62,88 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139472 G1/2
EAN/GTIN 4045197447111

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
23
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybe gevind.
Effektiv TiAlN- og glidestofbelægning til rigtigt gode standtider.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).