Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E 16X1,5

Art.-nr.: 139372 16X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M16×1,5
Belægning TiAlN
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 15,35 mm
Gevind-⌀ 16 mm
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 48 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139372 16X1,5
EAN/GTIN 4045197447050

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
23
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Opfylder DIN 374.
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven