Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM 12X1,5

Art.-nr.: 139265 12X1,5
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12×1,5
Belægning TiN
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 2174
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 11,35 mm
Gevind-⌀ 12 mm
Antal spånnoter 6
Farvering grøn
Antal skær Z 6
Gevinddybde 36 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139265 12X1,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
42
Aluminium (med korte spåner)
N
42
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
22
Stål < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Den innovative polygoniske form muliggør et bredt anvendelsesområde. Den multifunktionelle lagstruktur giver en optimal standtid også ved meget faste materialer.
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven