Synkronrulletapper med smørenoter HM M8

Art.-nr.: 139242 M8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 7,45 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 6
Farvering uden
Antal skær Z 6
Gevinddybde 24 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139242 M8
EAN/GTIN 4045197365613

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
50
Aluminium (med korte spåner)
N
50
Alu > 10% Si
N
48
Stål < 500 N/mm²
P
52
Stål < 750 N/mm²
P
48
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
33
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel polygongeometri og skaft iht. DIN 6535-HA til brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev.
Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.
Takket være special-HM-skæremateriale til høje skærehastigheder og lange standtider. TiAlN- og glidestofbelægningen sikrer ringe slitage og mindre tilbøjelighed til sammensvejsning med emnematerialet.

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven