Maskinrulletapper med smørenoter ekstra lang HSS-E-PM form C 6HX M6

Art.-nr.: 139208 M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M6
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1 mm
Samlet længde L 160 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 5,55 mm
Gevind-⌀ 6 mm
Antal spånnoter 5
Farvering uden
Antal skær Z 5
Gevinddybde 18 mm
Serie GARANT Master
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139208 M6
EAN/GTIN 4062406383701

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
34
Stål < 500 N/mm²
P
33
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
24
Stål < 1100 N/mm²
P
16
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-gevindrulletapper af nyeste generation specielt udviklet til anvendelse i stålmaterialer.
  • Optimeret polygongeometri af hensyn til et reduceret drejningsmoment.
  • HIPIMS-belægning i flere lag af hensyn til høj slidstyrke.
  • HSS-E-PM-substrat af hensyn til højeste processikkerhed.

Toleranceklasse: ISO 2X/6HX.
Med ekstra langt skaft.

Fordel:

Velegnet til gevindformning på svært tilgængelige steder.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven