Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C 6HX M2,5

Art.-nr.: 139171 M2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M2,5
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 2174
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,45 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 2,3 mm
Gevind-⌀ 2,5 mm
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Antal skær Z 3
Gevinddybde 7,5 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139171 M2,5
EAN/GTIN 4045197541796

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
42
Aluminium (med korte spåner)
N
42
Alu > 10% Si
N
28
Stål < 500 N/mm²
P
32
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.
Toleranceklasse: ISO 2X/6HX.
Den innovative polygoniske form muliggør et bredt anvendelsesområde. Den multifunktionelle lagstruktur giver en optimal standtid også ved meget faste materialer.
Speciel TiAlN-belægning, meget velegnet til aluminiumslegeringer.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven