{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | G1/8 | |
| Belægning | vaporiseret | |
| Gevindtype | G | |
| Flankevinkel | 55 grader | |
| Skæremateriale | HSS E | |
| Norm | DIN 5156 | |
| Skærfasform | C | |
| Spiralvinkel | 40 grader | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
| Skæreretning | højre | |
| Gevindstigning | 0,907 mm | |
| Gevindgange pr. tomme | 28 | |
| Gevind-⌀ | 9,73 mm | |
| Samlet længde L | 90 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
| Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
| Kernehul-⌀ | 8,8 mm | |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Farvering | uden | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Gevinddybde | 29,19 mm | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 137350 G1/8 | |
| EAN/GTIN | 4045197079848 | |
| Producentnummer | 137350 G1/8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |