Maskinsnittap HSS-E, vaporiseret, G: G1/8

Art.-nr.: 133325 G1/8
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
740 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/8
Belægning vaporiseret
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 5156
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,907 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Gevind-⌀ 9,73 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Skaftfirkant □ 5,5 mm
Kernehul-⌀ 8,8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Antal skær Z 3
Gevinddybde 29,19 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 133325 G1/8
EAN/GTIN 4045197301505
Producentnummer 133325 G1/8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt skæreansnit. Føringsdel med smørenoter.

Fordel:

Meget stabil, optimal selvføring og ingen efterskæring ved tilbageløb.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).