{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 14,5 mm | |
Gevind-⌀ | 16 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 32 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130480 16X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Håndsnittapsæt 16X1,5 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
534,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindtype | MF | MF |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 |
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |