{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Belægning | AlTiN | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 2 mm | |
| Toleranceklasse ISO | m7 | |
| Samlet længde L | 58 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 16 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Produktnavn (type) | INOX | |
| Indvendig køling | nej | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Længde, skaft LS | 36 mm | |
| Skaftudførelse | HE | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Pro Inox | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,36 mm | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralhældning | 10,88 mm | |
| Slibeform | C | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | m7 | |
| Længde på udhæng A | 22 mm | |
| Nyttelængde L1 | 13 mm | |
| Funktionslængde | 40 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 6.400 min-1 | |
| Vægt | 7 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Formularbogstav, standardnummer | K | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | blå | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Udførelse (×D) | 4×D | |
| anbefalet maksimal boredybde | 13 mm |
| Artikelnummer | 122392 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263006114 | |
| Producentnummer | 122392 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |