Finbor-sæt HSS-E-PM N 0,55 mm

Art.-nr.: 112305 0,55
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 1899 A
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / -0,004
  • Spidsvinkel: 118

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 0,55 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 1899 A
Type N
Tolerance, nom. ⌀ 0 / -0,004
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft med h8
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 5
Spånnotlængde Lc 4,5 mm
Samlet længde L 25 mm
Skaft-⌀ Ds 1 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,014 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112305 0,55
EAN/GTIN 4067263761105

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Specialbor med forstærket skaft, høj rundløbsnøjagtighed og en præcist slebet spids.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC -0,004 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven