Centrerbor HSS A med flade M4

Art.-nr.: 111313 M4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 332/2
  • Type: A
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / -0,05
  • Vinkel på forsænker: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 332/2
Type A
Tolerance, nom. ⌀ 0 / -0,05
Vinkel på forsænker 60 grader
Skæreretning højre
Skaft Cylinderskaft med h7
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Nominel ⌀ DC 3,3 mm
⌀ D1 1. Trin med fas ±0,05 4,3 mm
⌀ D2 2. Trin 8 mm
Trinhøjde L1 1. Trin 11 mm
Trinhøjde L2 2. Trin 12,6 mm
Til emne-⌀ 40 − 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
s- 0,1 6,75 mm
Samlet længde L 63 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Centerboring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 111313 M4
EAN/GTIN 4062406101947

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
65
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG (G)
K
28
CuZn
N
35
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Centrerbor til gevind-kernehulscentrering efter form A.
Til kombineret udførelse af centrering, indgangsfase og kernehulsboring i én arbejdsgang.
Med ekstra flade på skaftet.
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
    til gevind Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven