Centrerbor HSS A med flade M24

Art.-nr.: 111313 M24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 332/2
  • Type: A
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / -0,05
  • Vinkel på forsænker: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 332/2
Type A
Tolerance, nom. ⌀ 0 / -0,05
Vinkel på forsænker 60 grader
Skæreretning højre
Skaft Cylinderskaft med h7
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Nominel ⌀ DC 21 mm
⌀ D1 1. Trin med fas ±0,05 25 mm
⌀ D2 2. Trin 40 mm
Trinhøjde L1 1. Trin 45 mm
Trinhøjde L2 2. Trin 57 mm
Til emne-⌀ 320 − 350 mm
Skaft-⌀ Ds 40 mm
s- 0,1 36,5 mm
Samlet længde L 160 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,4 mm/o
Farvering uden
Produkttype Centerboring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 111313 M24
EAN/GTIN 4062406102029

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
65
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG (G)
K
28
CuZn
N
35
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Centrerbor til gevind-kernehulscentrering efter form A.
Til kombineret udførelse af centrering, indgangsfase og kernehulsboring i én arbejdsgang.
Med ekstra flade på skaftet.
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
    til gevind Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven