• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Kemikaliebeskyttende handsker, par Tegera® 12930 8

Art.-nr.: 094795 8
Rabat
67,50 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    47,39  DKK 67,50 DKK / par
  • fra 12 par
    39,49  DKK 56,25 DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type B (KLMPT)

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 12
Beskyttelsesklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handskestørrelse 8
EN 374 Type B (KLMPT)
Kemikaliebestandighed KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Materiale PVC
Bæremateriale PVC
AQL 0,3
Anvendelsesområde Allround
Længde 300 mm
Farve sort / blå
Anvendelse flergangsbrug
Kontaktvarme op til 250 °C
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094795 8
EAN/GTIN 7392626068391
Producentnummer 12930/8

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
Tegera® 12930. Kemikaliebeskyttende handsker af PVC til grovere arbejde. Resistent mod olie og fedt. Granuleret og skridsikker i håndområdet. Meget holdbar, også i tilsmudsede og fedtede områder.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.